SG Armaturen - HURDAL CONNECT 600 3000K - 113126
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Egnet for lampeeffekt - 12...12 W
Effektiv lysstrøm - 1590 lm
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Veggmontering - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7021981131265
Elnummer
3308311
Leverandørens varenummer
113126
Typebeskrivelse
3308311
Egnet for inbygging:
nei
Egnet for lampeeffekt:
12...12 W
Effektiv lysstrøm:
1590 lm
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
Egnet til påbygging:
Ja
For overvåking av arbeidsplassen:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Kapslingsmateriale:
Stål
Hus, overflatebeskyttelse:
Andre
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Type raster:
Uten
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbar drivenhet:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI-2:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
Ja
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
nei
Lysfordeler:
Andre
Utstrålingsvinkel (verdi):
Bredstrålende 40-80°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Lysstråling:
Direkte
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
C
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
0 h
Lumenvedlikehold ved median brukstid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):
0 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
90 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):
0 %
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Slagfasthet:
IK07
Isoleringsklasse:
I
Egnet for nødlys:
nei
Integrert nødstrømsforsyning:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med luftspalter:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
Uten
Maks systemeffekt:
12 W
Lysutbytte:
133 lm/W
Lysfarge:
Hvit
Flimrende verdi Pst LM:
0,14
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Stroboskopeffektverdi SVM:
0,02
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Bredde:
73 mm
Høyde/dybde:
72 mm
Lengde:
600 mm
Ytre diameter:
0 mm
Innbyggingslengde:
0 mm
Innbyggingsbredde:
0 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
0 mm
Innfellingsdiameter:
0 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Klirrfaktor (THD):
0
Farge på lys justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Trinnløs
Justerbar lysfordeling:
Nei
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Casambi:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Hurdal Connect må brukes i kombinasjon med andre SG Connect sensor produkter eller Connect Switch. Ved bevegelse skrus lyset på, etter et definert tidsrom slukker lyset og bidrar dermed til energibesparelse.
Connect har også mulighet for bruk av dagslys sensor. Hvis denne funksjonen aktiveres, vil sensoren vil hele tiden jobbe etter å gi ønsket lysmengde i sitt arbeidsområde. Lysstyringen konfigureres enkelt ved bruk av SG Connect Commissioning App og de ulike enhetene kommuniserer trådløst med hverandre via Zigbee.