SG Armaturen - INNBYGNINGSRAMME 300x1200 GIPS/TROLDTEKT BRAKETT - 8249044502
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avdekning
Farge - Hvit
Materiale - Andre
Lengde - 300 mm
Bredde - 1200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5703821173964
Elnummer
3301182
Leverandørens varenummer
8249044502
Typebeskrivelse
3301182
Type tilbehør/reservedel:
Avdekning
Farge:
Hvit
Materiale:
Andre
Lengde:
300 mm
Bredde:
1200 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
300 mm
Innbygningsramme 300x1200 med braketter for Gips/Troldtekt.


