SG Armaturen - INSPIRE FLOOR 4000K PIR SENSOR 67W, 9650lm, Class I, IP20, RA80, SDCM 3, A++ - 212085
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Med lyskilde - Ja
Lampeholder (Fatning) - Andre
Egnet for lampeeffekt - 72...72 W
Maks systemeffekt - 72 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7021982120855
Elnummer
3302742
Leverandørens varenummer
212085
Typebeskrivelse
3302742
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Lampeholder (Fatning):
Andre
Egnet for lampeeffekt:
72...72 W
Maks systemeffekt:
72 W
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Høyde/dybde:
1950 mm
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Antall lysarmaturhoder:
1
Bevegelig lyshode:
nei
Med separat leselys:
nei
Direkt- /indirektedel separat regulerbar:
nei
Materiale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Grå
Avdekkingens materiale:
Plast, gjennomsiktig
Avdekningens farge:
Grå
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Lysfordeler:
Uten
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Type raster:
Uten
Med reflektor:
Ja
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte/indirekte
Justerbar:
nei
Med bryter:
nei
Med dimmer:
Ja
Med bevegelsessensor:
Ja
Med indikator for tilstedeværelse:
nei
Med lyssensor:
Ja
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
0 h
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
0 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):
0 %
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
9650...9650 lm
Lysutbytte:
134 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Virkningsgrad:
100
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Flimrende verdi Pst LM:
0
Stroboskopeffektverdi SVM:
0,04
Bredde:
400 mm
Lengde:
1000 mm
Diameter:
0 mm
Pluggbar elektrisk tilkobling:
Ja
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Casambi:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


