SG Armaturen - INSPIRE HJØRNESTYKKE FLEXI SORT - 212470

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Kobling/skjøtestykke, fleksibel

  • Farge - Svart

  • Materiale - Aluminium

  • Lengde - 78 mm

  • Bredde - 38 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021982124709

Elnummer

3333519

Leverandørens varenummer

212470

Typebeskrivelse

3333519

Type tilbehør/reservedel:

Kobling/skjøtestykke, fleksibel

Farge:

Svart

Materiale:

Aluminium

Lengde:

78 mm

Bredde:

38 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Høyde:

67 mm

Diameter:

0 mm

INSPIRE HJØRNESTYKKE FLEXI SORT