SG Armaturen - IP65 Koblingsboks 100x100 sort - 78711

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall tilkoblingsklemmer - 0

  • Lengde - 100 mm

  • Bredde - 100 mm

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021987871110

Elnummer

1202587

Leverandørens varenummer

78711

Typebeskrivelse

1202587

Antall tilkoblingsklemmer:

0

Lengde:

100 mm

Bredde:

100 mm

Monteringsmetode:

Påvegg

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Maks ledertverrsnitt:

0 mm²

Dybde:

40 mm

Platetykkelse I skap:

0 mm

Form:

Kvadratisk

Utvidelsesmulighet:

nei

Antall innføringer:

14

Innføringsmåte:

Nippel

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Svart

RAL-nummer:

9004

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Med lokk:

Ja

Festing av deksel:

Selvlåsende

Med gjennomsiktig deksel:

nei

Plomberbar:

nei

Nominell isolasjonspenning Ui:

440 V

Funksjonssikkerhet:

Uten

Nominell spenning:

440 V

Driftstemperaturområde:

-25...60 °C

Slagfasthet:

IK00

Tilkoblingstype:

Andre

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

Koblingsboks påvegg sort 100x100 IP65. 12 integrerte membraner rundt boksen og to i bunnen. Leveres uten koblingsklemmer. Max 6 mm² Produsert i fargebestandig polykarbonat. Strekkavlaster kan påmonteres, el.nr. 1201379