SG Armaturen - IP65 KOBLINGSBOKS 350x130 SORT - 78731
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Klemmer - Uten
Tilkoblingsteknikk - Uten klemme
Farge - Svart
Egnet for beskyttelsesgrad (IP) - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
SG Install
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7021987873114
Elnummer
1203680
Leverandørens varenummer
78731
Typebeskrivelse
1203680
Monteringsmetode:
Påvegg
Klemmer:
Uten
Tilkoblingsteknikk:
Uten klemme
Farge:
Svart
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP65
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
RAL-nummer (lignende):
9004
Enhet bredde:
130 mm
Enhet høyde:
350 mm
Stor IP65 koblingsboks påvegg med 4 kabelinnføringer. Koblingsboksen har plass til LED drivere opp til 150W / 24V eller styringer og mange koblinger. Spesialtilpassede kabelinnføringer for både kabler med kappe og 2-leder kabler. Leveres uten koblingsklemmer. Koblingsboksen produseres i halogenfritt materiale og leveres i fargen sort.
REACHPDF


