SG Armaturen - IP68 GELBOx-I MED KONNEKTOR SORT - 78740

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - Andre

  • Modell / utførelse - Gel

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

  • Antall ledere - 3

  • Nominellt ledertverrsnitt fra/til - 0,5...2,5 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021987874012

Elnummer

1207966

Leverandørens varenummer

78740

Typebeskrivelse

1207966

Nominell spenning U0U (Um):

Andre

Modell / utførelse:

Gel

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Antall ledere:

3

Nominellt ledertverrsnitt fra/til:

0,5...2,5 mm²

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:

nei

Med jordleder:

Ja

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Med konsentrisk skjerming:

nei

Egnet for:

Andre

Forbindelsestilbehør:

Uten

Halogenfri:

Ja

Gelbox sikrer en vanntett skjøt av kabler. Koblingsboksen kan åpnes og lukkes flere ganger, f.eks for kontrollmåling, bytte av kabler eller gjenbruk. Leveres komplett med koblingsboks med gel, konnektor for 1,5mm2-2,5mm2 kabel og tettenipler. Velg mellom rett skjøt (I) eller splitt skjøt (Y)