Utgått

SG Armaturen - IRIS PENDEL B.STÅL 6W DIMTOWARM - 997461

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - IRIS PENDEL B.STÅL 6W DIMTOWARM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Med lyskilde - Ja

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Kapslingsfarge - Andre

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021989974611

Elnummer

3000111

Leverandørens varenummer

997461

Typebeskrivelse

3000111

Lampetype:

LED utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Andre

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Maks systemeffekt:

6 W

Fargetemperatur:

2000...2800 K

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

Ja

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Avdekkingens materiale:

Glass, opalfarget

Type raster:

Andre

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

230...230 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Andre

Reflektor:

Uten

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Direkt- /indirektedel separat regulerbar:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slagfasthet:

IK00

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

360...0 lm

Egnet for lampeeffekt:

6...6 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Bredde:

102 mm

Høyde/dybde:

2250 mm

Lengde:

2250 mm

Diameter:

102 mm

Maks. armlengde:

Ja

Pendellengde:

0...200 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Konisk LED-pendel i hvit eller børstet stål med skjerm i frostet glass. Utskiftbar GU10 LED-lyskilde er inkludert. Med DimToWarm-varianter kan du dimme lyset fra 2800 Kelvin til 2000 Kelvin og skape stemningsfullt, dempet lys. Dimbar med faseavsnittdimmer. Vi anbefaler LEDDim400 og LEDDim Smart. Monteres enkelt på de fleste takbokser. 2 meter ledning medfølger. Beskyttelsesklasse IP20.