Utgått

SG Armaturen - JUNISTAR DALI HVIT 8W 2700K - 912303

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - JUNISTAR DALI HVIT 8W 2700K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Egnet for strømskinnemontasje - nei

  • Egnet for lampeeffekt - 8...8 W

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

  • Egnet til påbygging - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021989123033

Elnummer

3297018

Leverandørens varenummer

912303

Typebeskrivelse

3297018

Egnet for inbygging:

Ja

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for lampeeffekt:

8...8 W

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Egnet til påbygging:

nei

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Innstillingsmulighet:

Svingbar

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC/DC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Reflektor:

Helblank/Høyglans

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Lysstråling:

Direkte

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Isoleringsklasse:

II

Maks systemeffekt:

8 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Effektiv lysstrøm:

540 lm

Bredde:

94 mm

Høyde/dybde:

50 mm

Lengde:

94 mm

Ytre diameter:

94 mm

Innbyggingsbredde:

83 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

48 mm

Innbyggingslengde:

83 mm

Brannvernklasse "D":

nei

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Vår bestselgende downlight for innendørsbruk med 42° lysspredningsvinkel og patentert 30° trinnløs vipp i alle retninger. Godt egnet for alle rom, inkludert bad. Produsert i trykkstøpt aluminium med børstet eller pulverlakkert hvit overflate, og klart frontglass. Integrert, effektiv LED-chip med svært god lyskvalitet. Dimbar med faseavsnittdimmer eller DALI. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Verktøysfri montering, og mulighet for viderekobling. Hurtigkoblingskontakt på kabelen mellom driver og downlight gjør at driver kan installeres og kobles ferdig før himlingen blir malt. Lav innbyggingshøyde, 48mm, og hulldiameter Ø83mm. Beskyttelsesklasse IP44.