SG Armaturen - JUPITER BØRST.STÅL 12V/35W - 997920
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Ja
Egnet til påbygging - nei
Veggmontering - nei
Egnet for pendeloppheng - nei
Egnet for himling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7021989979203
Elnummer
3205631
Leverandørens varenummer
997920
Typebeskrivelse
3205631
Egnet for inbygging:
Ja
Egnet til påbygging:
nei
Veggmontering:
nei
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
Innstillingsmulighet:
Svingbar
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Lampetype:
NV-halogenlampe
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
GU5,3
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Andre
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Merkespenning fra/til:
12...12 V
Driftsutstyr:
Elektronisk transformator
Driver inkludert:
nei
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Isoleringsklasse:
III
Lysfarge:
Hvit
Høyde/dybde:
130 mm
Ytre diameter:
94 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
110 mm
Brannvernklasse "D":
nei
For overvåking av arbeidsplassen:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei