Utgått

SG Armaturen - JUPITER FIRERATED MATT-HVIT LED 5,5W GU10 230V - 912420

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Egnet for lampeeffekt - 1...6 W

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

  • Egnet til påbygging - nei

  • Veggmontering - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021989124207

Elnummer

3210161

Leverandørens varenummer

912420

Typebeskrivelse

3210161

Egnet for inbygging:

Ja

Egnet for lampeeffekt:

1...6 W

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Egnet til påbygging:

nei

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Innstillingsmulighet:

Svingbar

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

GU10

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Hvit

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

230...230 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

nei

Reflektor:

Matt

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Lysstråling:

Direkte

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK00

Isoleringsklasse:

II

Maks systemeffekt:

5,4 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Effektiv lysstrøm:

360 lm

Bredde:

99 mm

Høyde/dybde:

114 mm

Lengde:

99 mm

Ytre diameter:

100 mm

Innbyggingsbredde:

76 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

114 mm

Innbyggingslengde:

76 mm

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

Ja

Downlight som kan monteres direkte mot isolasjon. kan vippes 20°+20°. Passer i Ø76-84mm hull. Varmhvit(2700K) på LED med en lysspredning på 25° og 50 000 timer levetid.