Utgått

SG Armaturen - JUPITER PRO 300MM REHAB GRAFITT - 3826

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - JUPITER PRO 300MM REHAB GRAFITT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Avdekning

  • Farge - Grå

  • Materiale - Aluminium

  • Lengde - 300 mm

  • Bredde - 300 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021980038268

Elnummer

3100567

Leverandørens varenummer

3826

Typebeskrivelse

3100567

Type tilbehør/reservedel:

Avdekning

Farge:

Grå

Materiale:

Aluminium

Lengde:

300 mm

Bredde:

300 mm

Høyde:

45 mm

Diameter:

3003 mm

Profesjonell downlight for inne- og utendørsbruk. Produsert i trykkstøpt aluminium med pulverlakkert hvit eller grafitt overflate, og klart frontglass. Avansert reflektorteknikk og tilbaketrukken, kraftig LED-lyskilde gir høyt lysutbytte. Verktøysfri montering, og mulighet for viderekobling. Innbyggingshøyde 110mm, og hulldiameter Ø83mm. Beskyttelsesklasse IP54.