Utgått

SG Armaturen - KUPPEL ENØK PLUSS(DIA:24,5cm) - 1631

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - KUPPEL ENØK PLUSS(DIA:24,5cm)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Lampeglass

  • Lysstråling - Direkte

  • Utførels av raster / reflektor - Andre

  • Strålingsvinkel - 0 °

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021980016310

Elnummer

3311757

Leverandørens varenummer

1631

Typebeskrivelse

3311757

Type tilbehør/reservedel:

Lampeglass

Lysstråling:

Direkte

Utførels av raster / reflektor:

Andre

Strålingsvinkel:

0 °

Farge:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Perforert raster:

nei

Perforert reflektor:

nei

Lysfordeler:

Andre

Materiale:

Glass

Type armaturdeksel/kopp:

Klar

Lengde:

0 mm

Bredde:

0 mm

Høyde/dybde:

55 mm

Diameter:

245 mm

Kuppel til Enøk pluss