Utgått

SG Armaturen - KUPPEL EVJE - 6119

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - KUPPEL EVJE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Skjerm

  • Lysstråling - Direkte/indirekte

  • Utførels av raster / reflektor - Andre

  • Strålingsvinkel - 0 °

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021980061198

Elnummer

3104425

Leverandørens varenummer

6119

Typebeskrivelse

3104425

Type tilbehør/reservedel:

Skjerm

Lysstråling:

Direkte/indirekte

Utførels av raster / reflektor:

Andre

Strålingsvinkel:

0 °

Farge:

Hvit

Lysfordeling:

Asymmetrisk

Perforert raster:

nei

Perforert reflektor:

nei

Lysfordeler:

Andre

Materiale:

Andre

Type armaturdeksel/kopp:

Opalfarget

Lengde:

0 mm

Bredde:

0 mm

Høyde/dybde:

40 mm

Diameter:

320 mm

Rund armatur som kan monteres i tak og på vegg både inne- og utendørs. Armaturen er utført i trykkstøpt aluminium, pulverlakkert hvit eller grafitt, med skjerm i UV-stabilisert opal polykarbonat. Den flate skjermen gir muligheten til å montere på tall og bokstaver, og dermed benytte armaturen som nummerskilt. Versjoner med sensor tilgjengelig. Enkel montering med hurtigklemmer, to inn-/utganger for kabler, med mulighet for både skjult og synlig kabling. 10 års korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP65, slagfasthet IK10. Design: Hallvard Jakobsen