SG Armaturen - Kuppel Til Sorrento Røkfarget - 0108

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Skjerm

  • Lysfordeling - Symmetrisk

  • Lysstråling - Direkte

  • Utførels av raster / reflektor - Andre

  • Lysfordeler - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021980001088

Elnummer

3104414

Leverandørens varenummer

0108

Typebeskrivelse

3104414

Type tilbehør/reservedel:

Skjerm

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Utførels av raster / reflektor:

Andre

Lysfordeler:

Andre

Materiale:

Plast

Farge:

Flerfarget

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

Ja

Perforert raster:

nei

Perforert reflektor:

Ja

Type armaturdeksel/post globe:

Klar

Lengde:

180 mm

Bredde:

145 mm

Høyde/dybde:

2 mm

Avskjerming i UV-stabilisert polykarbonat.