SG Armaturen - LANGFOSS MINI HJØRNEBRAKETT - 641916
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Antrasitt
Materiale - Stål
Lengde - 139 mm
Bredde - 249 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7021986419160
Elnummer
3100457
Leverandørens varenummer
641916
Typebeskrivelse
3100457
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Antrasitt
Materiale:
Stål
Lengde:
139 mm
Bredde:
249 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
180 mm
Diameter:
0 mm
Hjørnebrakett, tilbehør for fleksibel montering til Langfoss Mini.