SG Armaturen - LANGFOSS MINI STOLPEBRAKETT Ø60/76 - 641918
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Antrasitt
Materiale - Stål
Lengde - 67 mm
Bredde - 249 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7021986419184
Elnummer
3100459
Leverandørens varenummer
641918
Typebeskrivelse
3100459
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Antrasitt
Materiale:
Stål
Lengde:
67 mm
Bredde:
249 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
89 mm
Diameter:
0 mm
Stolpebrakett Ø60/76, tilbehør for fleksibel montering til Langfoss Mini.