SG Armaturen - Langfoss Stolpe-Topp Ø60/76 - 641907
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Antrasitt
Materiale - Andre
Lengde - 297 mm
Bredde - 141 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7021986419078
Elnummer
3102587
Leverandørens varenummer
641907
Typebeskrivelse
3102587
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Antrasitt
Materiale:
Andre
Lengde:
297 mm
Bredde:
141 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
113 mm
Diameter:
0 mm
Stolpe-topp, tilbehør for fleksibel montering til Langfoss.


