SG Armaturen - Langfoss Stolpebrakett Ø60/76 - 641908
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Antrasitt
Materiale - Stål
Lengde - 297 mm
Bredde - 67 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7021986419085
Elnummer
3102588
Leverandørens varenummer
641908
Typebeskrivelse
3102588
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Antrasitt
Materiale:
Stål
Lengde:
297 mm
Bredde:
67 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
87 mm
Diameter:
0 mm
Stolpebrakett Ø60/76, tilbehør for fleksibel montering til Langfoss.


