Utgått

SG Armaturen - LED modul Prelude LED 2700K - 3914

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - LED modul Prelude LED 2700K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 10...10 W

  • Lysfarge i henhold til EN 12464-1 - Varm, <3300 K

  • Fargetemperatur - 2700 K

  • Spenningstype - AC

  • Egnet for konstant strøm - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021980039142

Elnummer

3815505

Leverandørens varenummer

3914

Typebeskrivelse

3815505

Lampeeffekt:

10...10 W

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Fargetemperatur:

2700 K

Spenningstype:

AC

Egnet for konstant strøm:

Ja

Egnet for konstant spenning:

Ja

Eksternt betjeningsapparat påkrevet:

Ja

Antall LED:

1

Farge:

Hvit

Tilkoblingstype:

Andre

Egnet for allmennbelysning:

Ja

Egnet for trafikklys:

nei

Egnet for diverse veiskilt:

nei

Egnet for skinnegående trafikk:

nei

For trafikkinformasjonstavler:

nei

Middels levetid:

50000 h

Reservedel til Prelude LED