SG Armaturen - LED PANEL SENSE RAMME UTENPÅLIGGENDE MONT 60x60CM - 212171
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 604 mm
Bredde - 604 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7021982121715
Elnummer
3300721
Leverandørens varenummer
212171
Typebeskrivelse
3300721
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Lengde:
604 mm
Bredde:
604 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
48 mm
Diameter:
0 mm
Energieffektivt LED-panel med smal ramme som gir et moderne utseende. Et allround-panel av høy kvalitet som kan benyttes i alle slags miljøer. Kan monteres i tak med synlige T-skinner uten tilbehør og i tak med skjulte T-skinner med tilbehør. Finnes med skjerm både i opal og med miniprisme, som er nesten blendingsfrie. Kommer i flere lumenvarianter, on/off, faseavsnitt, 1–10 V samt DALI avhengig av hvilket driversett som velges (tilbehør).


