Utgått

SG Armaturen - LEDDIM SMART - 820322

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - LEDDIM SMART

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp

  • Dimming fasepåsnitt - nei

  • Dimming faseavsnitt - Ja

  • Type last - Universal og LED retrofit

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021988203224

Elnummer

1400008

Leverandørens varenummer

820322

Typebeskrivelse

1400008

Betjeningsmåte:

Vri-/trykknapp

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Type last:

Universal og LED retrofit

Monteringsmetode:

Innfelt

Merkespenning:

220...240 V

Styrespenning:

0...0 V

Monteringsarrangement:

Grunnelement med komplett kapsling

Antall moduler (ved modulbygging):

1

App styring via Bluetooth:

Ja

Seriedimmer:

Ja

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

Ja

Kan brukes med bevegelsessensor:

nei

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

nei

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Type feste:

Feste med skrue

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9003

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK00

Frekvensområde:

50...60 Hz

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Forsinkelse på generatorinngang:

0,5...4 mm²

Enhet bredde:

83 mm

Enhet høyde:

83 mm

Enhet dybde:

29 mm

Min. dybde på apparatboks:

29 mm

Leddim SMART lar deg styre lyset ved hjelp av din smarttelefon eller nettbrett og vår egenutviklede APP - uten bruk av fordyrende Gateway! Dimmeren har en innebygget Bluetooth enhet som kommuniserer med din smarttelefon og andre LEDDim Smart dimmere. Samtlige LEDDim Smart dimmere i din installasjon er således sammenkoblet i et eget nettverk, og man oppnår derfor lang rekkevidde. Dimmeren kan selvsagt også betjenes manuelt uavhengig av smarttelefon. Øvrige funksjoner er som i LEDDim 400: 400 VA, Justerbart min nivå, tilkobling av begge faser (1-polet brudd), endevender funksjon, trinnløs dimming til 1% (avhengig av tilkoblet produkt)