SG Armaturen - LEDDIM SMART 2-POL - 820413

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp

  • Dimming fasepåsnitt - nei

  • Dimming faseavsnitt - Ja

  • Type last - Universal og LED retrofit

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021988204139

Elnummer

1400378

Leverandørens varenummer

820413

Typebeskrivelse

1400378

Betjeningsmåte:

Vri-/trykknapp

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Type last:

Universal og LED retrofit

Monteringsmetode:

Innfelt

Merkespenning fra/til:

200...240 V

Styrespenning fra/til:

220...240 V

Nominell effekt Resistiv belastning:

400...400 W

Monteringsarrangement:

Grunnelement med komplett kapsling

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Antall enheter:

1

App styring via Bluetooth:

Ja

Seriedimmer:

Ja

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

Ja

Kan brukes med bevegelsessensor:

Ja

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

Ja

Kan brukes med overføringsknapp:

Ja

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Minimum lysstyrke kan reguleres:

Ja

Type feste:

Feste med skrue

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9003

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK00

Frekvensområde:

50...60 Hz

Nominell effekt Induktiv last:

0...0 VA

Nominell effekt Kapasitiv belastning:

400...400 VA

Maks. bytte strøm LED:

320 W

Effektforbruk:

1 W

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Ledertverrsnitt fra/til:

0,5...4 mm²

Enhet bredde:

84 mm

Enhet høyde:

84 mm

Enhet dybde:

48 mm

Min. dybde på apparatboks:

29 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Leddim SMART lar deg styre lyset ved hjelp av din smarttelefon eller nettbrett og vår egenutviklede APP - uten bruk av fordyrende Gateway!
Dimmeren har en innbygget Bluetooth enhet som kommuniserer med din smarttelefon og andre Leddim SMART dimmere. Samtlige LedDim SMART dimmere i din installasjon er således sammenkoblet i et eget nettverk, og man oppnår derfor lang rekkevidde. Dimmeren kan selvsagt også betjenes manuelt uavhengig av smarttelefon.
Øvrige funksjoner er som i LEDDim 400: 400 VA, Justerbart min nivå, tilkobling av begge faser (2-polig brudd), endevender funksjon, trinnløs dimming til 1% (avhengig av tilkoblet produkt)