Utgått

SG Armaturen - LEDDIM TW/DALI FRONTS ELKO BL - 820341

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - LEDDIM TW/DALI FRONTS ELKO BL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Applikasjonsramme

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Termoplast

  • Overflatebeskyttelse - Lakkert

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021988203415

Elnummer

1400211

Leverandørens varenummer

820341

Typebeskrivelse

1400211

Modell / utførelse:

Applikasjonsramme

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Farge:

Svart

Halogenfri:

Ja

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9004

Gjennomsiktig:

nei

Frontdeksel for Leddim Dali