SG Armaturen - LEDDIM TW/DALI FRONTS SG BLACK - 820339
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Applikasjonsramme
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Termoplast
Overflatebeskyttelse - Lakkert
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7021988203392
Elnummer
1400212
Leverandørens varenummer
820339
Typebeskrivelse
1400212
Modell / utførelse:
Applikasjonsramme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Farge:
Svart
Halogenfri:
Ja
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9004
Gjennomsiktig:
nei
Frontdeksel for Leddim Dali