SG Armaturen - LEDNING 10M DALI (5X1) M/IP68 KONTAKT LANGFOSS/TOVDAL - 641927
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Utførels av raster / reflektor - Andre
Lysfordeler - Uten
Materiale - Andre
Strålingsvinkel - 0 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7021986419276
Elnummer
3102127
Leverandørens varenummer
641927
Typebeskrivelse
3102127
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Utførels av raster / reflektor:
Andre
Lysfordeler:
Uten
Materiale:
Andre
Strålingsvinkel:
0 °
Farge:
Svart
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Lengde:
10000 mm
Bredde:
9 mm
Høyde/dybde:
0 mm
Diameter:
9 mm