SG Armaturen - LEDSTAR SLIM AVSTANDSRING HVIT - 912144
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Lengde - 65 mm
Bredde - 65 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7021989121442
Elnummer
3211379
Leverandørens varenummer
912144
Typebeskrivelse
3211379
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Lengde:
65 mm
Bredde:
65 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
15 mm
Diameter:
65 mm
Avstandsring for Ledstar Slim. For utenpåliggende montering av LEDstar Slim. For benkbelysning, nisjer og skap.


