Utgått

SG Armaturen - LINEAL RECESSED CUBIC 560 HVIT 4000K DALI - 8246096249

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - LINEAL RECESSED CUBIC 560 HVIT 4000K DALI

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Ja

  • Egnet for lampeeffekt - 27...27 W

  • Effektiv lysstrøm - 2220 lm

  • Fargetemperatur - 4000...4000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703821181358

Elnummer

3307356

Leverandørens varenummer

8246096249

Typebeskrivelse

3307356

Egnet for inbygging:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

Ja

Egnet for lampeeffekt:

27...27 W

Effektiv lysstrøm:

2220 lm

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet til påbygging:

nei

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Lampetype:

LED utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Hus, overflatebeskyttelse:

Andre

Kapslingsfarge:

Hvit

Avdekkingens materiale:

Andre

Type raster:

Matt

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbar drivenhet:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Lysfordeler:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lysstråling:

Direkte

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

0 h

Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB):

50

Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB):

85

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slagfasthet:

IK00

Isoleringsklasse:

I

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

25...25 °C

Egnet for nødlys:

nei

Integrert nødstrømsforsyning:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Maks systemeffekt:

27 W

Lysutbytte:

82 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Bredde:

62 mm

Høyde/dybde:

62 mm

Lengde:

561 mm

Ytre diameter:

0 mm

Innbyggingslengde:

0 mm

Innbyggingsbredde:

0 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

105 mm

Innfellingsdiameter:

105 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Tilkoblingstype:

Andre

Unified Glare Ratio (UGR):

18,1

Farge på lys justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar lysfordeling:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Lineal Recessed er en modulbasert systemløsning for innfelt montering, med et perfekt og gjennomtenkt design for kontinuerlige belysningslinjer. Lineal Recessed Cubic har en elegant fremtoning både i tak og vegger. Den er enkel å installere i takplater av ulik tykkelse, med en brakett som kan dreies 90 grader. Den effektive belysningsløsningen gir optimal visuell komfort og gjør Lineal Recessed Cubic ideell til mange bruksområder, f.eks. kontorer og ganger eller som dekorativ belysning.