SG Armaturen - LINEAL RECESSED START KIT HVIT DALI - 8246095693

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Opphengskabelsett

  • Farge - Hvit

  • Materiale - Andre

  • Lengde - 140 mm

  • Bredde - 140 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703821180207

Elnummer

3307348

Leverandørens varenummer

8246095693

Typebeskrivelse

3307348

Type tilbehør/reservedel:

Opphengskabelsett

Farge:

Hvit

Materiale:

Andre

Lengde:

140 mm

Bredde:

140 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Høyde:

55 mm

Diameter:

0 mm

Start kit til Lineal Recessed, inkluderer kabel, takbeslag og endekapsler.