SG Armaturen - Lineal S Start Kit Sort Dali - 8249044942
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Opphengskabelsett
Farge - Andre
Materiale - Andre
Lengde - 140 mm
Bredde - 140 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5703821178006
Elnummer
3303363
Leverandørens varenummer
8249044942
Typebeskrivelse
3303363
Type tilbehør/reservedel:
Opphengskabelsett
Farge:
Andre
Materiale:
Andre
Lengde:
140 mm
Bredde:
140 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
55 mm
Diameter:
0 mm
Lineal har et perfekt og gjennomført design, perfekt til kontinuerligt lys i opplyste linjer. Nedhengt direkte / indirekte i 3000 eller 4000 Kelvin. Lineal er en effektiv belysningsløsning uten at gå på kompromis med lyskvalitet eller visuel komfort, hvilket gjør Lineal perfekt til mange anvendelsesområder, bla. kontorer, korridorer, foyer, dekorative belysning mv. Lineal er et modulært system. For hver kontinuerlige linje trengs én eller flere rette moduler og/eller hjørner, ett start kit og en frontoptikk.


