SG Armaturen - LINEAL SURF 1X2M WIRESETT M/TAKFESTE - 8249045116

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Opphengskabelsett

  • Farge - Andre

  • Materiale - Aluminium

  • Lengde - 2000 mm

  • Bredde - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703821180894

Elnummer

3302314

Leverandørens varenummer

8249045116

Typebeskrivelse

3302314

Type tilbehør/reservedel:

Opphengskabelsett

Farge:

Andre

Materiale:

Aluminium

Lengde:

2000 mm

Bredde:

0 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Høyde:

0 mm

Diameter:

0 mm

Lineal Surface er en modulbasert systemløsning for påvegg montering, med et perfekt og gjennomtenkt design for kontinuerlige belysningslinjer. Lineal Surface har en elegant fremtoning både i tak og på vegger.
Den effektive belysningsløsningen gir optimal visuell komfort og gjør Lineal Surface ideell til mange bruksområder, f.eks. kontorer og ganger eller som dekorativ belysning.
Til hver kontinuerlige linje trenger du én eller flere rette lengder og/eller hjørner, et start kit og en frontfolie.