SG Armaturen - LINEAL T-CEILING START KIT HVIT - 8241000353
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Hvit
Materiale - Andre
Lengde - 285 mm
Bredde - 240 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5703821203661
Elnummer
3396194
Leverandørens varenummer
8241000353
Typebeskrivelse
3396194
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Hvit
Materiale:
Andre
Lengde:
285 mm
Bredde:
240 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
28 mm
Diameter:
0 mm
Start kit med braketter for å montere Lineal på T-profiler