SG Armaturen - LINEAL WALL START KIT HVIT - 8241000344
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Hvit
Materiale - Andre
Lengde - 265 mm
Bredde - 265 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5703821203579
Elnummer
3396186
Leverandørens varenummer
8241000344
Typebeskrivelse
3396186
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Hvit
Materiale:
Andre
Lengde:
265 mm
Bredde:
265 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
70 mm
Diameter:
0 mm
Start kit med braketter for å montere Lineal på vegg


