SG Armaturen - LiteTouch Plast veggpanel - 8246092670
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontrollenhet
Bredde - 90 mm
Høyde - 90 mm
Dybde - 100 mm
Diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Lite Touch
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5703821174350
Elnummer
1400085
Leverandørens varenummer
8246092670
Typebeskrivelse
1400085
Modell / utførelse:
Kontrollenhet
Bredde:
90 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
100 mm
Diameter:
0 mm
LiteTouch Panel veggbryter for DALI8 hvit - Plast