Utgått

SG Armaturen - LUNA 1W LED UTEN DRIVER (24V) - 692103

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Med lyskilde - Ja

  • Kapslingsmateriale - Andre

  • Kapslingsfarge - Krom

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021986921038

Elnummer

3100173

Leverandørens varenummer

692103

Typebeskrivelse

3100173

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Kapslingsmateriale:

Andre

Kapslingsfarge:

Krom

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Slagfasthet:

IK08

Maks systemeffekt:

1 W

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Innbyggingshøyde / -dybde:

70 mm

Innfellingsdiameter:

51 mm

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Materialkvalitet i husmateriale:

Andre

Avdekkingens materiale:

Glass, strukturert

Spenningstype:

DC

Merkespenning:

24...24 V

Nominell strøm:

39...41 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Justerbar:

nei

Lysfordeler:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

III

Egnet for lampeeffekt:

4...4 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

21...21 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Virkningsgrad:

1

Bredde:

62 mm

Høyde/dybde:

68 mm

Lengde:

62 mm

Ytre diameter:

62 mm

Innbyggingsbredde:

51 mm

Innbyggingslengde:

51 mm

Maks last:

2000 kg

Overrullbar:

Ja

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

1 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Pluggbar elektrisk tilkobling:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Fleksibel LED-armatur for innbygging i terrasser, murer, trapper og lignende. Produsert i aluminium med front i forkrommet rustfritt stål. 10 års korrosjonsgaranti og beskyttelsesklasse IP67 (driver IP44).