SG Armaturen - LUNA DECO 3O - 630014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Med lyskilde - Ja
Kapslingsmateriale - Andre
Kapslingsfarge - Antrasitt
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 0 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7021986300147
Elnummer
3102011
Leverandørens varenummer
630014
Typebeskrivelse
3102011
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Kapslingsmateriale:
Andre
Kapslingsfarge:
Antrasitt
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
0 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Slagfasthet:
IK10
Maks systemeffekt:
4 W
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Innbyggingshøyde / -dybde:
90 mm
Innfellingsdiameter:
40 mm
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Uten
Materialkvalitet i husmateriale:
Andre
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Spenningstype:
DC
Merkespenning:
24...24 V
Nominell strøm:
700...700 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Driver inkludert:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Justerbar:
nei
Lysfordeler:
Andre
Lysfordeling:
Asymmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Fristrålende
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
G
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
80 %
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
III
Egnet for lampeeffekt:
4...4 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
16...0 lm
Lysutbytte:
4 lm/W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
0
Bredde:
60 mm
Høyde/dybde:
60 mm
Lengde:
75 mm
Ytre diameter:
60 mm
Innbyggingsbredde:
40 mm
Innbyggingslengde:
40 mm
Maks last:
2001 kg
Overrullbar:
Ja
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
2 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Pluggbar elektrisk tilkobling:
nei
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Kompatibel med Casambi:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


