Utgått

SG Armaturen - MISSOURI 14W LED - 113020

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - MISSOURI 14W LED

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Rør, komplett

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 40000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Egnet for lampeeffekt - 14...14 W

  • Maks systemeffekt - 14 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021981130206

Elnummer

3300316

Leverandørens varenummer

113020

Typebeskrivelse

3300316

Modell / utførelse:

Rør, komplett

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

40000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for lampeeffekt:

14...14 W

Maks systemeffekt:

14 W

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Lampetype:

LED utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsfarge:

Hvit

Materiale:

Aluminium

Avdekkingens materiale:

Uten deksel

Form:

Andre

Med punktavgang:

nei

Med strømskinne:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Veggmontering:

Ja

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Type raster:

Andre

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...230 V

Driftsutstyr:

Magnetisk trafo

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Egnet for nødlys:

nei

Slagfasthet:

Andre

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Bredde:

59 mm

Høyde/dybde:

1220 mm

Lengde:

1220 mm

Diameter:

0 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Benkarmatur som er særdeles velegnet til bakbelysning av vegger, benker m.m.