SG Armaturen - Multi Concept hvit LEDinnsats 22W Ra>80 3000K DALI - 8246091655

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

5703821174091

Elnummer

3330048

Leverandørens varenummer

8246091655

Typebeskrivelse

3330048

Egnet for inbygging:

Ja

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Egnet for lampeeffekt:

22...22 W

Maks systemeffekt:

22 W

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Hvit

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Andre

Lysfordeling:

Asymmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Lysstråling:

Direkte

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slagfasthet:

IK00

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

25...25 °C

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

Ja

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Armatureffektivitet:

0...0 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

100

Bredde:

595 mm

Høyde/dybde:

105 mm

Lengde:

595 mm

Ytre diameter:

0 mm

Innbyggingslengde:

595 mm

Innbyggingsbredde:

595 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

105 mm

Innfellingsdiameter:

0 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

0 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Multi Concept er en fleksibel og fremtidsikret innfelt armatur. Armaturen kan kombineres på forskjellige måter ved hjelp av de tre grunndelene (armaturkasse, LED-innsats og front).

Multi Concept kan dermed tilpasses et roms funksjon i forhold til design og lysteknikk, og belysningen kan optimeres når et rom skifter funksjon.

Samtidig kan front og LED-innsats enkelt skiftes ut uten bruk av verktøy og uten å fjerne armaturkassen fra taket. Det betyr enkelt vedlikehold og rask oppgradering av LED-innsatsen når fremtiden bringer enda mer energibesparende LED-løsninger.

Økt brukerkomfort; Maksimal fleksibilitet ift. lysteknikk og design; Energibesparende; Svært lang levetid, Sparer tid og ressurser til vedlikehold; Minimerer forstyrrelser for brukerne