SG Armaturen - Multi Concept Square front - 8249044353

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Farge - Hvit

  • Materiale - Stål

  • Lengde - 560 mm

  • Bredde - 560 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

5703821174275

Elnummer

3330066

Leverandørens varenummer

8249044353

Typebeskrivelse

3330066

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Farge:

Hvit

Materiale:

Stål

Lengde:

560 mm

Bredde:

560 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Høyde:

53 mm

Diameter:

0 mm

Multi Concept er en fleksibel og fremtidsikret innfelt armatur. Armaturen kan kombineres på forskjellige måter ved hjelp av de tre grunndelene (armaturkasse, LED-innsats og front).

Multi Concept kan dermed tilpasses et roms funksjon i forhold til design og lysteknikk, og belysningen kan optimeres når et rom skifter funksjon.

Samtidig kan front og LED-innsats enkelt skiftes ut uten bruk av verktøy og uten å fjerne armaturkassen fra taket. Det betyr enkelt vedlikehold og rask oppgradering av LED-innsatsen når fremtiden bringer enda mer energibesparende LED-løsninger.

Økt brukerkomfort; Maksimal fleksibilitet ift. lysteknikk og design; Energibesparende; Svært lang levetid, Sparer tid og ressurser til vedlikehold; Minimerer forstyrrelser for brukerne..