SG Armaturen - MULTIBOX Mini - 900106
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for LED lamper - Ja
Egnet for lampeeffekt - 0...15 W
Bruksområde - For platedekke
Maks armaturdiameter - 200 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
SG Install
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7021989001065
Elnummer
3205524
Leverandørens varenummer
900106
Typebeskrivelse
3205524
Egnet for LED lamper:
Ja
Egnet for lampeeffekt:
0...15 W
Bruksområde:
For platedekke
Maks armaturdiameter:
200 mm
Materiale:
Plast
For høyspenningslamper:
Ja
For lavspenningslamper:
Ja
Med plass for styreapparater:
Ja
Innfellingsdiameter:
0 mm
Innbyggingslengde:
600 mm
Innbyggingsbredde:
280 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
0 mm
Min. taktykkelse:
1 mm
L: 330-600 mm
B: 280 mm
H: 65 mm
Uttrekkbar Multibox, justerbar fra 33-60 cm.
Passer for Junistar og Capella.
På festet dobbeltsidig tape for innfesting av diffusjonsplast.
Innfesting av K-rør skjer uten bruk av skapmuffe eller klips.
Produsert i resirkulert varmebestandig, halogenfritt og brannhemmende (V0) materiale. (Resirkulert Polypropylen).


