SG Armaturen - Nødlysboks 3 timer - 8246094364
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED
Effekt - 3 W
Koblingstype - Stand by-kobling
Merkespenning - 12...90 V
Nominell driftstid - 3...3 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5703821177276
Elnummer
6600443
Leverandørens varenummer
8246094364
Typebeskrivelse
6600443
Lampetype:
LED
Effekt:
3 W
Koblingstype:
Stand by-kobling
Merkespenning:
12...90 V
Nominell driftstid:
3...3 h
Nødfunksjonsovervåkingssystem:
Automatisk selvtest
Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Nødlysboksen er en komplett enhet som kan brukes sammen med en del innfelte armaturer og downlights fra SG. Den kobles enkelt til imellom driver og armatur med hurtigkoblinger, og legges løst i himlingen. Den inneholder nødlysdriver, batterier og indikatorlys. Den har automatisk selvtest. Indikatorlyset har en egen holder som klikkes inn i himlingsplaten. Ved strømbrudd vil nødlysboksen sørge for fortsatt lys på en lavere styrke i 3 timer.


