SG Armaturen - Nedgravingsfeste for Solo, Tanto, Primo, Duett stolpe - 600580
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Aluminium
Materiale - Stål
Lengde - 330 mm
Bredde - 260 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7021986005806
Elnummer
3101599
Leverandørens varenummer
600580
Typebeskrivelse
3101599
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Aluminium
Materiale:
Stål
Lengde:
330 mm
Bredde:
260 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
524 mm
Diameter:
260 mm
Ankerfeste for stolpe til Solo, Uno, Primo og Tanto


