SG Armaturen - NEOSTRIP KUTTE KIT IP54 2x ENDEKAPSEL m/GEL - 391472
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Flerfarget
Materiale - Aluminium
Lengde - 100 mm
Bredde - 70 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7021983914729
Elnummer
3205423
Leverandørens varenummer
391472
Typebeskrivelse
3205423
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Flerfarget
Materiale:
Aluminium
Lengde:
100 mm
Bredde:
70 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
13 mm
Diameter:
0 mm
Kutte kitt til Neostrip


