SG Armaturen - Nummerskilt plate stor 320x271mm - 600002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type indikering - Andre
Modell / utførelse - Tallsortiment
Materiale - Plast
Type feste - Skrus
Høyde - 320 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021986000023
Elnummer
3100041
Leverandørens varenummer
600002
Typebeskrivelse
3100041
Type indikering:
Andre
Modell / utførelse:
Tallsortiment
Materiale:
Plast
Type feste:
Skrus
Høyde:
320 mm
Fargeavtrykk:
Andre
Fargebakgrunn:
Andre
Gjennomsiktig bakgrunn:
Ja
Etterlysende:
nei
Bøybar:
nei
Med mappe/veske:
nei
Bredde:
271 mm
Tykkelse:
10 mm
Nummerskilt plate på 320x271mm. Gjennomsiktig frostet. Avstandstykker medfølger.


