SG Armaturen - Opus Nedgravingsfeste - 600583
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Aluminium
Materiale - Aluminium
Lengde - 225 mm
Bredde - 175 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7021986005837
Elnummer
3104236
Leverandørens varenummer
600583
Typebeskrivelse
3104236
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Aluminium
Materiale:
Aluminium
Lengde:
225 mm
Bredde:
175 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
225 mm
Diameter:
175 mm
Pullertarmatur i klassisk design som passer inn både i moderne og tradisjonelle miljøer. Armaturen er utført i trykkstøpt aluminium, pulverlakkert grafitt, med kuppel i UV-stabilisert polykarbonat. Opus har en innebygget, effektiv LED-lyskilde med god lyskvalitet og lang levetid. Enkel å montere. Kan skrus direkte på underlaget eller støpes ned med ankerfeste (selges separat). Beskyttelsesklasse IP65. Design: Hallvard Jakobsen


