SG Armaturen - Påveggskappe 2X hvit - 78510
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Påveggsramme med løs bunnplate
Antall enheter - 1
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
SG Install
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7021987851013
Elnummer
1401289
Leverandørens varenummer
78510
Typebeskrivelse
1401289
Monteringsarrangement:
Påveggsramme med løs bunnplate
Antall enheter:
1
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Med kabelinnføring:
Ja
Med skruinnføring:
Ja
Egnet for montering over eksisterende innfelt boks:
Ja
Egnet for modulære brytere:
Ja
Antall moduler (ved modulbygging):
2
Form:
Rektangulær
Bordmodell:
nei
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesramme medfølger:
nei
Tverrkanalmontering:
nei
Med kanalinnføring:
nei
Med installasjonsrør inngang:
Ja
Innløp bakfra:
Ja
Antall jordklemmer:
0
Støtsikker:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP41
Bredde:
86 mm
Høyde:
157 mm
Dybde:
35 mm
Egnet for bryterenheter med maks. bredde:
157 mm
Egnet for bryterenheter med maks. høyde:
35 mm
Egnet for bryterenheter med maks. dybde:
34,4 mm


