SG Armaturen - Påveggskappe 2X sort - 78511
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Påveggsramme med løs bunnplate
Antall enheter - 1
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Materiale - Plast
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
SG Install
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7021987851112
Elnummer
1401290
Leverandørens varenummer
78511
Typebeskrivelse
1401290
Monteringsarrangement:
Påveggsramme med løs bunnplate
Antall enheter:
1
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Egnet for montering over eksisterende innfelt boks:
Ja
Egnet for modulære brytere:
Ja
Antall moduler (ved modulbygging):
2
Form:
Rektangulær
Stasjonær enhet:
nei
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9004
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesramme medfølger:
nei
Kanalgjennomføring (Cross-trunking):
nei
Med kanalinnføring:
nei
Med kabelinnføring:
Ja
Med skruinnføring:
Ja
Med inngang for monteringsrør:
Ja
Støtsikker:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP41
Innløp bakfra:
Ja
Bredde:
86 mm
Antall jordklemmer:
0
Høyde:
157 mm
Dybde:
35 mm
Enhet bredde:
157 mm
Enhet høyde:
35 mm
Enhet dybde:
34,4 mm