SG Armaturen - PÅVEGGSKAPPE 33MM FOR LEDDIM - 820321
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Påveggsramme
Antall enheter - 1
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7021989403401
Elnummer
1400003
Leverandørens varenummer
820321
Typebeskrivelse
1400003
Monteringsarrangement:
Påveggsramme
Antall enheter:
1
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Egnet for modulære brytere:
nei
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesramme medfølger:
nei
Med kanalinnføring:
nei
Med kabelinnføring:
Ja
Med skruinnføring:
nei
Støtsikker:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Enhet bredde:
83,5 mm
Enhet høyde:
83,5 mm
Enhet dybde:
33 mm