SG Armaturen - Påveggskappe 3X hvit - 78520

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsarrangement - Påveggsramme med løs bunnplate

  • Antall enheter - 1

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021987852010

Elnummer

1401291

Leverandørens varenummer

78520

Typebeskrivelse

1401291

Monteringsarrangement:

Påveggsramme med løs bunnplate

Antall enheter:

1

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Egnet for montering over eksisterende innfelt boks:

Ja

Egnet for modulære brytere:

Ja

Antall moduler (ved modulbygging):

3

Form:

Rektangulær

Stasjonær enhet:

nei

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9003

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesramme medfølger:

nei

Kanalgjennomføring (Cross-trunking):

nei

Med kanalinnføring:

nei

Med kabelinnføring:

Ja

Med skruinnføring:

Ja

Med inngang for monteringsrør:

Ja

Støtsikker:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP41

Innløp bakfra:

Ja

Bredde:

86 mm

Antall jordklemmer:

0

Høyde:

228 mm

Dybde:

35 mm

Enhet bredde:

228 mm

Enhet høyde:

35 mm

Enhet dybde:

34,4 mm

Trippel påveggskappe 35mm i hvit utførelse som passer til innfelt materiell ved ønske om utenpåliggende montering. Benytt festeklips fra singel bryter ved innfesting av brytere. Utsparing utføres med utsparingstang for en riktig tilpasning til kabel. Kompletteres med trippel ramme.