SG Armaturen - Påveggskappe dobbelstikk sort - 78571

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsarrangement - Påveggsramme med løs bunnplate

  • Antall enheter - 1

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Materiale - Plast

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021987857114

Elnummer

1542393

Leverandørens varenummer

78571

Typebeskrivelse

78571

Monteringsarrangement:

Påveggsramme med løs bunnplate

Antall enheter:

1

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Materiale:

Plast

Farge:

Svart

Egnet for montering over eksisterende innfelt boks:

Ja

Egnet for modulære brytere:

nei

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Form:

Rektangulær

Stasjonær enhet:

nei

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9004

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesramme medfølger:

nei

Kanalgjennomføring (Cross-trunking):

nei

Med kanalinnføring:

nei

Med kabelinnføring:

Ja

Med skruinnføring:

nei

Med inngang for monteringsrør:

nei

Støtsikker:

nei

Antall innføringer:

12

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Innløp bakfra:

Ja

Bredde:

85 mm

Antall jordklemmer:

0

Høyde:

104 mm

Diameter:

0 mm

Dybde:

24 mm

Enhet bredde:

85 mm

Enhet høyde:

104 mm

Enhet dybde:

24 mm

Sort påveggskappe for standard dobbel stikkontakt. Påveggskappen benyttes dersom standard dobbel stikkontakt ønskes montert utenpåliggende. Den kan også benyttes som en forhøyningskappe ved behov for en overgang mellom skjult- og åpent anlegg, da det er mulighet for inngang av kabel på alle sider. De sorte påveggskappene er laget i halogenfritt polykarbonat i gjennomfarget sort materiale som gjør den robust mot skraper og merker.